Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpanschluss Stifteinsatz 09320323001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpanschluss Stifteinsatz 09320323001
Crimpanschluss Stifteinsatz 09320323001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533277
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320323001
EAN/GTIN:
     5713140049260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Crimpanschluss Stifteinsatz 09320323001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 32, Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
32
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
32
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,97*
€ 17,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 17,58*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,1594*
€ 17,7094*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 14,35889*
€ 19,15889*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1288*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,01*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,761*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,711*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,17*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,80*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,67*
Zubehör
Harting
09320323101
ab € 13,47*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,33*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 0,1888*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.