Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 4000K, DALI, silber SFlow H2-L #7358751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux SFlow H2-L CDP-I 5300-840 7358751 ETDD EB3 03 Hängeleuchte, 56W, 7358751
Trilux SFlow H2-L CDP-I 5300-840 7358751 ETDD EB3 03 Hängeleuchte, 56W, 7358751
Artikel-Nr.:
     3517I-26365626
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7358751
EAN/GTIN:
     4018242487776
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Hängeleuchte 4000K, DALI, silber SFlow H2-L #7358751

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberfläche des optischen Systems wirkt entblendend, ist vergilbungsfrei und trübt nicht ein.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,06*
€ 569,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 496,55*
€ 574,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 525,07*
€ 607,60*
Frei Haus
ab € 532,62*
€ 613,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,60*
€ 723,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,13*
€ 715,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,40*
€ 668,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,07*
€ 624,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,79*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,50*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,31*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 15,73*
Zubehör
TRILUX
6892600
ab € 4,86*
Zubehör
TRILUX
7360600
ab € 99,06*
Zubehör
TRILUX
7360100
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.