Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SFlow H-L B-HL560 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SFlow H-L B-HL560 03
Blindabdeckung SFlow H-L B-HL560 03
Artikel-Nr.:
     3517I-23167637
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7360600
EAN/GTIN:
     4018242487967

Blindabdeckung SFlow H-L B-HL560 03

Blindabdeckung für Solvan Flow abgehängte Lichtbandanwendungen. Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, .
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
560 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,85*
€ 124,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,74*
€ 125,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,63*
€ 132,45*
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 137,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.