Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstücke silber SFlow D/H ZKS-H 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfstücke silber SFlow D/H ZKS-H 03
Kopfstücke silber SFlow D/H ZKS-H 03
Artikel-Nr.:
     3517I-36365672
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7360100
EAN/GTIN:
     4018242487912
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Kopfstücke silber SFlow D/H ZKS-H 03

Kopfstücke aus PMMA. Für LED-Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/HSolvan Flow D/H... CDP-I. Für Einzelleuchten und Lichtbandenden. Farbe silbergrau. Lieferumfang bestehend aus 2 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
71 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 14,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 14,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,82*
€ 15,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,91*
€ 15,80*
€ 3,90*
ab € 12,28*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.