Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4128-010#267058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26351701
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     267058
EAN/GTIN:
     4046827070396
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte

Ex-LED-Langfeldleuchte 6002/4128-010#267058

Langfeldleuchte mit LED, GRP, explosionsgeschützt, Typ: 6002/4128-0100-152-1110-11 -8500, Ersatz von Typ: 6002/2182-5400-5131-0, 6002/1182-5400-5131-0, Leuchtenwanne: klar, Wannenmaterial: Polycarbonat, Gehäusematerial: Polyesterharz, Ausführung: Standardausführung, Gehäuse Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db, Anzahl der Lampen: 1, Lampenleistung: 22 W, Lichtverteilung: 120°x120° mit Streuscheibe, Leuchtenlichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 505,10*
€ 578,69*
Frei Haus
ab € 508,27*
€ 584,32*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 709,14*
€ 804,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,46*
€ 681,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,79*
€ 659,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,37*
€ 640,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
222827
ab € 54,97*
Zubehör
R. STAHL
138573
ab € 13,83*
Zubehör
R. STAHL
222826
ab € 15,56*
Zubehör
R. STAHL
115736
ab € 12,52*
Zubehör
R. STAHL
222460
ab € 21,82*
Zubehör
R. STAHL
222430
ab € 9,09*
Zubehör
R. STAHL
276669
ab € 99,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.