Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AW T-Shirt LS Gr.XS 24100900003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AW T-Shirt LS Gr.XS 24100900003
AW T-Shirt LS Gr.XS 24100900003
Artikel-Nr.:
     3517I-26223397
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     24100900003
EAN/GTIN:
     7332515292391
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz-Shirt
Warnschutzshirt

AW T-Shirt LS Gr.XS 24100900003

Bequemes T-Shirt mit langen Ärmeln. Hergestellt aus komfortabler Baumwolle und mit viel Platz für Veredelungen.
Weitere Informationen:
Größe (US/CA):
XS
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,27*
€ 30,64*
€ 3,90*
ab € 25,23*
€ 34,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.