Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M6 112906


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 112906 Nuss-Schraubendreher Edelstahl
Cimco 112906 Nuss-Schraubendreher Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3517I-26201356
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112906
EAN/GTIN:
     4021103129067
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel

Dreikant-Steckschlüssel M6 112906

Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M6
Kantenlänge (Innenmaß): 11 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenlänge:
35 mm
Klingenform:
sonstige
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
11 mm
Schlüsseltiefe:
35 mm
Kopfbreite:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,74*
€ 8,17*
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 8,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,96*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112900
ab € 4,21*
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,78*
Ähnlich
Cimco
112908
ab € 6,66*
Ähnlich
Cimco
112910
ab € 8,32*
Ähnlich
Cimco
112912
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.