Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band 600 LEDs LED Tape 5m 40W ww


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Band 600 LEDs LED Tape 5m 40W ww
LED-Band 600 LEDs LED Tape 5m 40W ww
Artikel-Nr.:
     3517I-26003823
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202450202
EAN/GTIN:
     4051268114424
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Band 600 LEDs LED Tape 5m 40W ww

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung, DALI, ZigBee oder WiFi App, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau/Einbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
8 W
Lichtstrom je Meter:
664 lm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, Lichtschlauch/-band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,16*
€ 167,81*
Frei Haus
ab € 137,98*
€ 174,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20604001201
ab € 19,22*
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 49,60*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 18,78*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 69,56*
Zubehör
Hera
61500051601
ab € 119,07*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 12,30*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 88,08*
Zubehör
Hera
21528060201
ab € 1,48*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 47,06*
Zubehör
Hera
20604004001
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.