Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle SAS 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle SAS 12 V
Abstandschelle SAS 12 V
Artikel-Nr.:
     3517I-25977529
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SAS 12 V
EAN/GTIN:
     4013339733309
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
Rohrbänder

Abstandschelle SAS 12 V

Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel bzw. einem metrischen Elektroinstallationsrohr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
11..13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SAS Cable, SAS Kabel, abstandschellen 11-13, din kabel, abstandschellen stahlrohr, Kabelschelle, Schelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3048*
€ 0,5048*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,5122*
€ 0,6822*
100
Frei Haus
ab € 0,5225*
€ 0,6925*
2 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 0,5244*
€ 0,8644*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,53196*
€ 0,88196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6822*
€ 0,81182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6022*
€ 0,71662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5822*
€ 0,69282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.