Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPE16 NA-PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE, natur, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE, natur, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE, natur, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE, natur, 30 m
Artikel-Nr.:
     3517I-25974738
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41300
EAN/GTIN:
     5022660548918
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Spiralschlauch SBPE16 NA-PE

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 8,95*
ab € 2,20234*
€ 2,90834*
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,61567*
€ 3,33567*
3 Tage
60
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 2,65229*
€ 3,38229*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,72234*
€ 3,47234*
5 Tage
1800
30
pro Meter
€ 6,45*
ab € 2,755*
€ 3,515*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,33567*
€ 3,96945
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,04567*
€ 3,62435
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,61567*
€ 3,11265
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 100,0701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.