Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal 20x20x2000 PVC sbr WDK20020BR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal 20x20x2000 PVC sbr WDK20020BR
Wand- und Deckenkanal 20x20x2000 PVC sbr WDK20020BR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25959575
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025129
EAN/GTIN:
     4012196028450
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand- und Deckenkanal 20x20x2000 PVC sbr WDK20020BR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Breite:
17,5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
220 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
2
€ 18,00*
€ 27,12*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
€ 36,00*
1 Tag
2
2
€ 5,90*
€ 41,52*
Lager 3517
2
€ 5,46*
€ 51,26016*
2
Frei Haus
€ 53,07504*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 51,26016*
€ 60,99959
pro Packung
1 Packung enthält 24 Meter (€ 2,13584* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 102,52032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6024971
ab € 0,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6025048
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.