Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 20x20x2000mm sbr unbeh LF-K RAL8014 WDK20020BR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 20x20x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 20x20x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014
Artikel-Nr.:
     1232-B145I10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 20x20x2000mm sbr unbeh LF-K RAL8014 WDK20020BR
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
48
pro Meter
€ 18,00*
ab € 0,87*
€ 1,17*
18 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,16*
€ 1,54*
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,76*
48
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,68563*
€ 2,20563*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 56,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6024971
ab € 0,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6025048
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.