Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung br Sockelleistenkanal SFK70.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung br Sockelleistenkanal SFK70.5
Artikel-Nr.:
     3517I-25957602
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFK70.5
EAN/GTIN:
     4011126061734
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung br Sockelleistenkanal SFK70.5

Stoßstellenabdeckung, halogenfrei. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 20 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
69 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
17,5 mm
Oberteilbreite:
70 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 1,968*
€ 3,178*
1
€ 5,95*
ab € 1,97293*
€ 3,19293*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0159*
€ 3,2559*
5
€ 3,90*
ab € 2,23*
€ 3,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,178*
€ 3,78182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,788*
€ 3,31772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,668*
€ 3,17492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,538*
€ 3,02022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,448*
€ 2,91312
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.