Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 69mm br aufrast unbeh RAL8014 OTschnittkasch hfr SFK70.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B149C35
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061734
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 69mm br aufrast unbeh RAL8014 OTschnittkasch hfr SFK70.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-30 - 80 °C
Farbe:
braun
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
69 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
17.5 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
70 mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 3,19*
5
€ 5,46*
ab € 1,958*
€ 3,198*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,96293*
€ 3,21293*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,0059*
€ 3,2759*
5
€ 3,90*
ab € 2,22*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21293*
€ 3,82339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81293*
€ 3,34739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67293*
€ 3,18079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55293*
€ 3,03799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46293*
€ 2,93089
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96293*
€ 2,33589
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.