Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck cws Eckkanal-System EDKA50.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck cws Eckkanal-System EDKA50.6
Außeneck cws Eckkanal-System EDKA50.6
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25957594
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     EDKA50.6
EAN/GTIN:
     4011126062786
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck cws Eckkanal-System EDKA50.6

Außeneck, Deckelstück zur Abdeckung von zwei auf Stoß montierte Eckkanäle zur Herstellung eines Außeneckes, halogenfrei. für Eckkanal : EDK50.6 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 41 x 41 mm Schenkellänge außen : 78 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Breite:
41 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,57*
€ 4,04*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 4,715*
€ 7,185*
1
€ 5,95*
ab € 4,98298*
€ 7,54298*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,092*
€ 7,682*
2
€ 3,90*
ab € 5,345*
€ 8,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,185*
€ 8,55015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,675*
€ 7,94325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,375*
€ 7,58625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,135*
€ 7,30065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,855*
€ 6,96745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,715*
€ 5,61085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.