Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 41x41mm 90° cws RAL9001 HFT hfr Kst EDKA50.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck cws Eckkanal-System EDKA50.6
Außeneck cws Eckkanal-System EDKA50.6
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C147G08
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126062786
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 41x41mm 90° cws RAL9001 HFT hfr Kst EDKA50.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
41 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
41 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,49*
€ 3,95*
€ 5,46*
ab € 4,70*
€ 7,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,96298*
€ 7,51298*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,072*
€ 7,652*
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51298*
€ 8,94045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86298*
€ 8,16695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54298*
€ 7,78615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35298*
€ 7,56005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03298*
€ 7,17925
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96298*
€ 5,90595
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.