Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte f.LF/FB60230 M 5543 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25945712
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M55437030
EAN/GTIN:
     4012740105774
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)

Endplatte f.LF/FB60230 M 5543 gr

Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm steingrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 9,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 10,09*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M53939010
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M54037035
ab € 3,05*
Ähnlich
Hager
M54139010
ab € 4,42*
Ähnlich
Hager
M54539010
ab € 3,61*
Ähnlich
Hager
M58039010
ab € 3,14*
Ähnlich
Hager
M59639010
ab € 2,91*
Ähnlich
Hager
M54137035
ab € 4,14*
Ähnlich
Hager
M55137035
ab € 4,78*
Ähnlich
Hager
M55137030
ab € 5,32*
Ähnlich
Hager
M55237030
ab € 5,04*
Ähnlich
Hager
M55337030
ab € 5,51*
Ähnlich
Hager
M58337035
ab € 11,84*
Ähnlich
Hager
M55437035
ab € 6,59*
Ähnlich
Hager
M59539010
ab € 2,20*
Ähnlich
Hager
M59537030
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.