Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Übergangsstück PG13/M25x1,5 PG13M25PA


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
PA-Übergangsstück PG13/M25x1,5 PG13M25PA
PA-Übergangsstück PG13/M25x1,5 PG13M25PA
Artikel-Nr.:
     3517I-25918299
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     PG13M25PA
EAN/GTIN:
     4024092118906
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc

PA-Übergangsstück PG13/M25x1,5 PG13M25PA

Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
13
Gewindemaß PG Außengewinde:
13
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,20*
€ 46,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,29*
€ 47,10*
€ 5,95*
ab € 41,68*
€ 53,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,31*
€ 88,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,80*
€ 55,692
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,60*
€ 50,694
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,20*
€ 43,078
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.