Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder 3-polig M8 SACCEM8FS3CON-M8/0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder 3-polig M8 SACCEM8FS3CON-M8/0,5
Einbausteckverbinder 3-polig M8 SACCEM8FS3CON-M8/0,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25902330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1500350
EAN/GTIN:
     4017918589066
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel

Einbausteckverbinder 3-polig M8 SACCEM8FS3CON-M8/0,5

Einbausteckverbinder, 3-polig, Buchse, gerade, M8, Vorderwandmontage, M8 x 0,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm², PVC-Litze
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 9,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,05*
€ 9,50*
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 10,49*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 10,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,85*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1500334
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.