Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40131590 Herst.-Nr.: 1500350 EAN/GTIN: 4017918589066 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, 3-polig, Buchse, gerade, M8, Vorderwandmontage, M8 x 0,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm², PVC-Litze Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 48 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5, SACCEM8FS3CONM80,5, 1500350, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktor, Anschlußkabel, Einbaubuchse, M8, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, Rundsteckverbinder (geräteseitig), SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, Senso, Sensor, Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Stecker, Steckverbinder, Verbindungskabel, Vorderwandmontage, Wanddurchführung, 0457885, 457885 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,05* | € 9,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,03* | € 9,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,61* | € 10,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,79* | € 10,47* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,85* | € 10,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|