Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000011737 Herst.-Nr.: 1500350 EAN/GTIN: 4017918589066 |
| |
|
| | |
| 1500350 - Einbausteckverbinder SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5, Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 3-polig, M8, Vorderwand-/Schraubmontage mit M8 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 3 x 0,25mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, PHOENIX, 3-POLIG, BUCHSE, LITZE, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,03* | € 9,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,06* | € 9,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,58* | € 10,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,79* | € 10,56* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 7,86* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|