Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 28,5, 23,0x28,5mm ROHRfl PA 6L, AD28,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 55 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     3517I-25899110
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261201023
EAN/GTIN:
     4025113219183
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa

Wellschlauch AD 28,5, 23,0x28,5mm ROHRfl PA 6L, AD28,5

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6 L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, 
wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, breites Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / ASTM E162/E662 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
28,5 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 178,60*
Lager 3517
Frei Haus
€ 178,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
€ 182,74*
Frei Haus
€ 185,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 203,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,60*
€ 212,534
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (€ 3,572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,41*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 52,60*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 62,79*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.