Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand Verbindungsdose O-range ECON 3 9253-78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25886934
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9253-78
EAN/GTIN:
     4013456550933
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Hohlwand Verbindungsdose O-range ECON 3 9253-78

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3, luftdicht, Tiefe 48 mm, halogenfrei (9253-78). Halogenfrei: Ja | Tiefe: 48 mm | Fräsloch Ø: 3 x 68 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
3-fach
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Länge:
204 mm
Breite:
68 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 7,392*
€ 10,122*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,4101*
€ 10,1501*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,7892*
€ 10,8992*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,8328*
€ 11,2428*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 10,8901*
€ 14,4501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,122*
€ 12,04518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,612*
€ 11,43828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,212*
€ 10,96228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,392*
€ 8,79648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9060-78
ab € 0,90804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.