Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25882794 Herst.-Nr.: 632-01010 EAN/GTIN: 4031026185972 |
| |
|
| | |
| Knickschutz-Tülle HV2101-PVC-BK-M1 Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche. Hohe Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung. U. a. an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 5,5..6,5 mm | Bohrungsdurchmesser: | 7 mm | Gesamtlänge: | 35 mm | Mit Zugentlastung: | nein | Schrumpftechnik: | nein | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1000 | | € 5,00* | ab € 0,10461* | € 0,12861* | | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,1056* | € 0,1296* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,1066* | € 0,1306* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,1086* | € 0,1326* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,1288* | € 0,1548* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 128,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|