Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25876954 Herst.-Nr.: 125334 EAN/GTIN: 4010311005157 |
| |
|
| | |
| Endkappe f.Bereich 22-9mm SKH/22-9/schwarz Warmschrumpf-Endkappe als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre. Anwendungsgebiete: Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre. Eigenschaften: Beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, absolut feuchtigkeitsdicht, druckdicht, sehr gute elektrische Eigenschaften, gute mechanische Festigkeit. Weitere Informationen: | | Typ: | Warmschrumpf | Ausführung: | dickwandig | Schrumpfrate: | 3:1 | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 22 mm | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 9 mm | Gesamtlänge nach Schrumpf: | 65 mm | Wandstärke nach Schrumpf: | 2,8 mm | Transparent: | nein | Betriebstemperatur: | -30..135 °C | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,85* | € 2,72* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,86* | € 2,73* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,90* | € 2,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,92* | € 2,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|