Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT O-RING M16/13X2 VITON 52122010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 2mm; ØInn: 13mm; M16; grün; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 2mm; ØInn: 13mm; M16; grün; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     3517I-25876331
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122010
EAN/GTIN:
     4044773165517
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

SKINDICHT O-RING M16/13X2 VITON 52122010

Dichtring SKINDICHT® O-RING M16 (13X2) FKM
Dichtring
M 16
Innendurchmesser: 13mm
Aussendurchmesser: 17mm
Fluorkautschuk
FKM
grün
Anwendungsgebiete: Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse Schutz gegen Öl, Säuren, Chemikalien am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4565*
€ 0,6165*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4591*
€ 0,6191*
100
€ 5,95*
ab € 0,51052*
€ 0,69052*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,92*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.