Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M16 2mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGM16/13X2VITON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 2mm; ØInn: 13mm; M16; grün; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 2mm; ØInn: 13mm; M16; grün; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     262-F114D67
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122010
EAN/GTIN:
     4044773165517
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Gummi M16 2mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGM16/13X2VITON
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Innendurchmesser:
13 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4565*
€ 0,6165*
100
€ 5,46*
ab € 0,4591*
€ 0,6191*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,51052*
€ 0,69052*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,92*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69052*
€ 0,82172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63052*
€ 0,75032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61052*
€ 0,72652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51052*
€ 0,60752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.