Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene, Massiv 80x5x2000 PCB-2M-80X5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupferschiene, Massiv 80x5x2000 PCB-2M-80X5
Artikel-Nr.:
     3517I-25870814
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     549630
EAN/GTIN:
     3479775496306
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
erico kupferschiene

Kupferschiene, Massiv 80x5x2000 PCB-2M-80X5

massive Kupferschiene PCB 2 m lang 80X5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Länge:
2000 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 442,85*
€ 520,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,97*
€ 520,97*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 859,95*
€ 982,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 520,38*
€ 619,2522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,43*
€ 618,1217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,89*
€ 586,5391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,52*
€ 568,2488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 442,85*
€ 526,9915
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 221,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.