| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25863967 Herst.-Nr.: 7100029828 EAN/GTIN: 4046719884643 |
| |
|
| | |
| Klettband Druckverschluss 12mmx3m,grau/schwarz 661939 Universal Klettbinder, 12 mm x 3 m, schwarz/grau. Universell einsetzbarer, selbstschließender Klettbinder. Eigenschaften: individuell zuschneidbar selbstschließend UV- und Witterungsbeständig Wiederverschließbar. Anwendungen: Zum Bündeln von Kabeln, befestigen von Pflanzen etc. Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Ausführung: | doppelseitig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, 3m klettband schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 28,84* | € 38,19* | | | | | | 17 Tage | | | 30 | | € 6,95* | ab € 35,48332* | € 40,31332* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,66* | € 48,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,80* | € 48,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|