Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Hook & Loop Universal Klettbinder für innen und außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Hook & Loop Universal Klettbinder für innen und außen
3M Hook & Loop Universal Klettbinder für innen und außen
3M Hook & Loop Universal Klettbinder für innen und außen
Artikel-Nr.:
     894-3M3057
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     661939 | 7100029828
EAN/GTIN:
     4046719884643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
3M Hook & Loop Universal Klettbinder Maße (LxB): 3,0 m x 12,0 mm
3M™ Klettbinder zur Kabelbefestigung

  • Klettbinder zur Bündelung und Fixierung von Kabeln
  • benutzerfreundliche Befestigung
  • flexibel, da einfach und unkompliziert zu entfernen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,20
Länge [m]:
3,00
Produktart:
Klettklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband 3m, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,95*
ab € 29,48*
€ 36,97*
11 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 31,78*
€ 41,56*
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 41,86*
1
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 48,21*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 48,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.