Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Hook & Loop Universal Klettbinder für innen und außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Hook & Loop Universal Klettbinder für innen und außen
3M Hook & Loop Universal Klettbinder für innen und außen
3M Hook & Loop Universal Klettbinder für innen und außen
Artikel-Nr.:
     158-3M3057
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     661939 | 7100029828
EAN/GTIN:
     4046719884643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
3M Hook & Loop Universal Klettbinder Maße (LxB): 3,0 m x 12,0 mm
3M™ Klettbinder zur Kabelbefestigung

  • Klettbinder zur Bündelung und Fixierung von Kabeln
  • benutzerfreundliche Befestigung
  • flexibel, da einfach und unkompliziert zu entfernen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,2
Länge [m]:
3,00
Produktart:
Klettklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband 3m, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,95*
ab € 29,46*
€ 36,75*
12 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 31,68*
€ 41,11*
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 41,40*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 36,65*
€ 48,09*
1
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 48,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.