Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16x1,5 m.Dichtring 50.616 PA/R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517I-25854263
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.616PA/R7035
EAN/GTIN:
     4024092102202
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob

Kabelverschraubung M16x1,5 m.Dichtring 50.616 PA/R7035

Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7035, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2491*
€ 0,3491*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2473*
€ 0,3509*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,39897*
€ 0,72897*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6799*
€ 0,8799*
3
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.