Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitung 3,0m sw DESK 375.055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zuleitung 3,0m sw DESK 375.055
Zuleitung 3,0m sw DESK 375.055
Artikel-Nr.:
     3517I-25475048
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.055
EAN/GTIN:
     4016514011759
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Mehrfachsteckdose

Zuleitung 3,0m sw DESK 375.055

Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~, 50Hz 3 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz Wieland GST18i3- Stecker, zentral, geschraubt Wieland GST18i3- Buchse, zentral, geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
3000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 11,28*
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 11,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 11,47*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 8,78*
€ 11,62*
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.