Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 3 m
BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 3 m
BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 3 m
BACHMANN Geräteverlängerung GST18-3 Stecker/Kupplung, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1266
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.055
EAN/GTIN:
     4016514011759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Mehrfachsteckdose

Installationsstecksystem Wieland

Stromzuleitung für DESK - Steckdoseneinheiten mit GST18 16A Stecker/Buchse , unter Last steckbar.
H05VV-F 3G1,50mm² schwarz
Seite 1: Gerätestecker GST18, montiert
Seite 2: Gerätekupplung GST18, montiert

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Max. Spannung:
250V AC
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Technische Besonderheiten:
abziehbar
Höhe:
25 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
325 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.281 kg
Bruttogewicht:
0,281
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Verbindungsleitung, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, verbindungsleitung, mehrfachsteckdose schwarz, Stromkabel, 2, Wieland, GST18, 375.038, 0m Kabel, 230V Geraete
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 11,38*
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,48*
€ 5,46*
ab € 8,65*
€ 11,57*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 8,78*
€ 11,73*
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.