Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMH4-AEF1000-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25258102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271118
EAN/GTIN:
     4015082711184
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMH4-AEF1000-NA

Leistungsschalter NZM4, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 85 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 50 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 85 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 1000 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000..12000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.857,32*
€ 4.038,51*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.858,23*
€ 4.039,43*
Frei Haus
ab € 3.941,34*
€ 4.137,76*
€ 5,95*
ab € 3.947,42*
€ 4.144,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.285,74*
€ 4.474,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.038,51*
€ 4.805,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.000,95*
€ 4.761,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.899,79*
€ 4.640,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.857,32*
€ 4.590,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266814
ab € 37,38*
Zubehör
Eaton
284471
ab € 75,82*
Zubehör
Eaton
284473
ab € 87,01*
Zubehör
Eaton
281593
ab € 238,51*
Zubehör
Eaton
281591
ab € 216,68*
Zubehör
Eaton
266470
ab € 153,96*
Zubehör
Eaton
266446
ab € 113,47*
Zubehör
Eaton
266471
ab € 146,96*
Zubehör
Eaton
266447
ab € 107,98*
Zubehör
Eaton
172535
ab € 213,34*
Zubehör
Eaton
279403
ab € 159,94*
Zubehör
Eaton
271515
ab € 159,95*
Zubehör
Eaton
271842
ab € 167,56*
Zubehör
Eaton
119003
ab € 265,05*
Zubehör
Eaton
266614
ab € 112,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.