Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltverstärker 2W, 24VDC N0533A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltverstärker 2W, 24VDC N0533A
Schaltverstärker 2W, 24VDC N0533A
Artikel-Nr.:
     3517I-25250868
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     N0533A
EAN/GTIN:
     4021179170451
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Isolationsverstärker
Trennverstärker

Schaltverstärker 2W, 24VDC N0533A

Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX), DC, Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, Relais (1 Wechslerkontakt je Kanal), Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie (1) G D , 2-kanalig , Relaisausgänge , Ausgangsfunktion programmierbar , Kurzschluss- und Leitungsüberwachung
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltspannung:
253 V
Schaltstrom:
2 A
Schaltfrequenz:
10 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
2
Störmeldeausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 136,53*
€ 152,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,09*
€ 160,07*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,78*
€ 160,98*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,43*
€ 163,24*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,17*
€ 165,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.