Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMN1-A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25239617
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259085
EAN/GTIN:
     4015082590857
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMN1-A100

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 100 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80..100 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..1000 A
Verlustleistung:
21,9 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,62*
€ 277,53*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 252,22*
€ 283,24*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 263,56*
€ 295,96*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 264,40*
€ 297,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 277,45*
€ 309,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 50,99*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,90*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,50*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,81*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,42*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 365,79*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 649,91*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 372,13*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 254,99*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,40*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 130,56*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,25*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 95,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.