Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 3P, Stift. 35qmm,39M KB399Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammschiene 3P, Stift. 35qmm,39M KB399Q
Kammschiene 3P, Stift. 35qmm,39M KB399Q
Artikel-Nr.:
     3517I-25234369
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KB399Q
EAN/GTIN:
     3250613720858
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
hager 3 phasenschiene

Kammschiene 3P, Stift. 35qmm,39M KB399Q

Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
39
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene hager, kammschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 45,91*
€ 53,47*
1
€ 5,95*
ab € 45,54*
€ 58,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,21*
€ 59,56*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 48,19*
€ 62,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,65*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.