Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv IFRM 12P1701/S14L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv IFRM 12P1701/S14L
Näherungsschalter induktiv IFRM 12P1701/S14L
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25233596
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10214930
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv IFRM 12P1701/S14L

Induktive Näherungsschalter Gehäusematerial Messing vernickelt Stromaufnahme max. (ohne Last) 10 mA Arbeitstemperatur -25 ... +75 °C Material (aktive Fläche) PBT Gehäuselänge 50 mm Betriebsspannungsbereich +Vs 10 ... 30 VDC Einbauart bündig Ausgangsschaltung PNP Schliesser (NO) Schaltzustandsanzeige 3 Punkt-LED rot Ausgangsstrom Spannungsabfall Vd kurzschlussfest ja verpolungsfest ja Schaltfrequenz Schutzart IP 67 Bauform zylindrisch mit Gewinde Anschlussart Stecker M12 Baugrösse 12 mm Nennschaltabstand Sn 4 mm Schalthysterese
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, baumer näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,66*
€ 44,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,87*
€ 48,66*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 49,34*
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 49,65*
7 Tage
19
€ 6,95*
ab € 40,59*
€ 51,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.