Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 160A/AC-1,AC,4p DILMP160(RDC24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25220247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109920
EAN/GTIN:
     4015081094868
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 160A/AC-1,AC,4p DILMP160(RDC24)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 95 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 160 A, gekapselt: Ith= 128 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 415 A, gekapselt: Ith= 373 A, 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..27 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,00*
€ 394,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,27*
€ 399,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,14*
€ 422,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 403,32*
€ 433,66*
Frei Haus
ab € 410,07*
€ 440,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,19*
€ 502,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,44*
€ 501,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230109
ab € 58,48*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 58,55*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 88,07*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,10*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.