Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01721.270000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01721.270000
Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01721.270000
Artikel-Nr.:
     3517I-25185069
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M200663
EAN/GTIN:
     4086500012046
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02

Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01721.270000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel, D0-Sicherungssockel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
€ 6,40*
ab € 3,17*
€ 4,72*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,72*
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,72*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,91*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01701.063000
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen
01706.016000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
F201255
ab € 4,42*
Zubehör
Mersen
C211096J
ab € 8,25*
Zubehör
Mersen
S213663J
ab € 0,819*
Zubehör
Mersen
C214684J
ab € 9,25*
Zubehör
Mersen
N216718J
ab € 9,01*
Zubehör
Mersen
M215038
ab € 156,00*
Zubehör
Mersen
D02AM44V35
ab € 4,72*
Zubehör
Mersen
H211607
ab € 3,43*
Zubehör
Mersen
F212640
ab € 45,327*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.