Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1pol. 400V AC L=1m 31014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kammschiene 1pol. 400V AC L=1m 31014
Kammschiene 1pol. 400V AC L=1m 31014
Artikel-Nr.:
     3517I-25119567
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31014
EAN/GTIN:
     4021267310141
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
wöhner kammschiene

Kammschiene 1pol. 400V AC L=1m 31014

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, phasenschiene 16mm², Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,69*
€ 353,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,13*
€ 360,43*
Frei Haus
ab € 308,83*
€ 364,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 345,19*
€ 406,11*
€ 5,95*
ab € 377,6575*
€ 445,6575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,43*
€ 428,9117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,62*
€ 421,9978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,22*
€ 401,2918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,74*
€ 390,0106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,13*
€ 365,4847
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,2852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.