Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch 23x27mm SPR-VA AD27


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 11010801023 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010801023 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-25057827
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010801023
EAN/GTIN:
     4025113116208
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Metallschutzschlauch 23x27mm SPR-VA AD27

Metallschutzschlauch SPR-VA, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Edelstahl Temperaturbereich: -200°C... +600°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / Sensortechnik / EX-Bereich (EN 1127-1)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, flexa metallschlauch, metallschlauch, Metall-Schutzschlauch, Installationsschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 21,21*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 18,9949*
€ 21,2249*
50
Frei Haus
ab € 19,239*
€ 21,419*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 19,42601*
€ 21,75601*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 22,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.060,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,99497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,95571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7761*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2844*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 19,0352*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,29015*
Zubehör
Flexa
15020021007
ab € 0,908*
Zubehör
Flexa
15020021009
ab € 0,9874*
Zubehör
Flexa
15020021011
ab € 1,0803*
Zubehör
Flexa
15020021013
ab € 1,1354*
Zubehör
Flexa
15020021016
ab € 1,2619*
Zubehör
Flexa
15020021021
ab € 1,377*
Zubehör
Flexa
15020021029
ab € 1,8518*
Zubehör
Flexa
15020021036
ab € 2,6991*
Zubehör
Flexa
15020021048
ab € 4,4744*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.