| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22864147 Herst.-Nr.: IS5096 EAN/GTIN: 4021179261609 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IS5096 Induktiver Sensor 28 x 10 x 16 mm Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 0,2 m PUR-Kabel IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 800 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,47* | € 67,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,57* | € 67,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,75* | € 69,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,05* | € 69,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|