Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 BK 4160401/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 BK 4160401/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 BK 4160401/100
Artikel-Nr.:
     3517I-22851204
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160401/100
EAN/GTIN:
     4044774695983
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 BK 4160401/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1,38 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30847*
€ 0,41847*
1 Tag
1700
100
€ 6,40*
ab € 0,30995*
€ 0,41995*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,3373*
€ 0,4573*
100
€ 5,95*
ab € 0,41168*
€ 0,55168*
2 Tage
754
100
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,3373*
€ 0,40139
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,3373* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 45,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.