Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1,5 sw R100 Kl.5 = feindrähtig ÖLFLEXWIREMS2.11X1,5BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E983G18
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160401/100
EAN/GTIN:
     4044774695983
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1,5 sw R100 Kl.5 = feindrähtig ÖLFLEXWIREMS2.11X1,5BK
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,31682*
€ 0,42682*
2 Tage
1000
100
€ 6,40*
ab € 0,31833*
€ 0,42833*
100
€ 5,46*
ab € 0,3381*
€ 0,4581*
3 Tage
789
100
€ 5,80*
ab € 0,40*
€ 0,54*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,41517*
€ 0,55517*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,55517*
€ 0,66065
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50517*
€ 0,60115
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47517*
€ 0,56545
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,41517*
€ 0,49405
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,41517* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55,517* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.