|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-22762790 Herst.-Nr.: 3044904 EAN/GTIN: 0662488449049 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke QM42VN6LPQ Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 3000 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Metallgehäuse, ZN, schwarz, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- / Dunkelschaltung Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 3000 mm | Max. Schaltabstand: | 3000 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12,7 mm | Höhe des Sensors: | 60,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 163,69* | € 200,99* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 163,96* | € 202,47* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 166,39* | € 205,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,86* | € 209,72* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 169,11* | € 209,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|