|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087693 Herst.-Nr.: 3044904 EAN/GTIN: 0662488449049 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 3000mm, Max. Schaltabstand 3000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12,7mm, Höhe des Sensors 60,2mm, Länge des Sensors 42mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 500Hz, Wellenlänge des Sensors 660nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 162,86* | € 201,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 164,52* | € 203,47* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 166,37* | € 206,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 172,09* | € 210,76* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 169,28* | € 210,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|