| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22667930 Herst.-Nr.: 1051/405 EAN/GTIN: 8021156063475 |
| |
|
| | |
| Funk-Außensirene AS 1051/405 Die Funk-Außensirene signalisiert einen Einbruch. Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt bidirektional auf einer Frequenz von 868 MHz. Die Signalisierung erfolgt über einen Lautsprecher (104 dB(A)) und einem LED-Blitzlicht. Der Batteriestatus der Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 1 | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 104 dB | Nennspannung: | 6 V | Schutzart (IP): | IPX4 | Stromart: | DC | Mit Kontakt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,23* | € 287,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,98* | € 290,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,73* | € 290,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,12* | € 293,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 252,95* | € 303,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|