| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22650234 Herst.-Nr.: 38411 EAN/GTIN: 4011459384111 |
| |
|
| | |
| LED-Multiblitzleuchte orange, 12/24V, IP54 MBZ 8411 Blitzleuchte mit hoher Leuchtstärke und vier Funktionen. Die Blitzleuchte hat eine optimale Warnwirkung durch superhelle SMD LEDs mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360°. Die Blinkfrequenz beträgt ca. 150/min. Die Funktionen der Blitzleuchte sind: Da Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12..24 V | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,32 A | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzart (NEMA): | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Leistung: | 0 J | Kalottenfarbe: | orange | Montageart: | Aufbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,37* | € 165,27* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,17* | € 165,84* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,99* | € 168,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,26* | € 170,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,18* | € 171,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|